すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425MB-61

品名 : R1/8"x 6mm ロータリーエルボユニオン

仕様

メーカー日本ピスコ(PISCO)型番RL6-01
用途機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手チューブ外径6mm
取付ねじR1/8”形状エルボ
使用流体空気最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa使用温度0~60℃(凍結なきこと)
許容回転数500rpm回転トルク1.2N・cm
材質樹脂部:PBT
金属部:黄銅(クロムメッキ)
開放リング:POM
シールゴム:NBR・FKM
重量19g
回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能
RoHS2対応品
販売価格

1,920円(税抜)/ 2,112円(税込)

カタログ価格

1,920円(税抜)/2,112円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/23 02:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1028ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA425MB-65 M 5 x 6mm ロータリーエルボユニオン
    EA425MB-61 R1/8"x 6mm ロータリーエルボユニオン
    EA425MB-62 R1/4"x 6mm ロータリーエルボユニオン
    EA425MB-66 M 6 x 6mm ロータリーエルボユニオン
    EA425MB-81 R1/8"x 8mm ロータリーエルボユニオン
    EA425MB-82 R1/4"x 8mm ロータリーエルボユニオン
    EA425MB-83 R3/8"x 8mm ロータリーエルボユニオン
    EA425MB-101 R1/8"x10mm ロータリーエルボユニオン
    EA425MB-102 R1/4"x10mm ロータリーエルボユニオン
    EA425MB-103 R3/8"x10mm エルボユニオン
    EA425MB-104 R1/2"x10mm エルボユニオン
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 単位(mm)

    商品動画

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1028ページ
    • エスコ便利カタログ1029ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top