すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425WC-12

品名 : 12mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)

仕様

材質SUS316使用圧力-0.1~1.0MPa
使用流体空気・水・蒸気使用温度-5~150℃
RoHS対応品
チューブ外径12mm
販売価格

3,620円(税抜)/ 3,982円(税込)

カタログ価格

3,620円(税抜)/3,982円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1025ページ
バリエーション一覧
EA425WC-4 4mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
EA425WC-6 6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
EA425WC-8 8mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
EA425WC-10 10mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
EA425WC-12 12mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1024ページ
  • エスコ便利カタログ1025ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top