すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA426AK-6BA

品名 : 6 x 6 x 6 mm リングジョイント(ティーズ)

仕様

メーカーアソー(ASOH)型番RT-3106
適用管外径6mmナット六角対辺12mm
面間40mm使用圧力3.45MPa以下
使用温度-50~150℃使用流体空気・水・油
材質真鍮入数1個
リング玉3個付属
分岐もしくは集合用のリングジョイントです。
販売価格

925(税抜)/ 1,018円(税込)

カタログ価格

925円(税抜)/1,018円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/08/31 08:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1033ページ
バリエーション一覧
EA426AK-6BA 6 x 6 x 6 mm リングジョイント(ティーズ)
EA426AK-6A 6 x 6 x 6 mm リングジョイント(ティーズ)
EA426AK-8A 8 x 8 x 8 mm リングジョイント(ティーズ)
EA426AK-10A 10 x 10 x 10 mm リングジョイント(ティーズ)
EA426AK-12A 12 x 12 x 12 mm リングジョイント(ティーズ)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

サイズ
  1. PDF
図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1032ページ
  • エスコ便利カタログ1033ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top