すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA426CK-4

品名 : ミニチュアバルブ用フレアーナット(φ8mm 銅管用)

仕様

メーカーオンダ製作所型番OMV-102A
ねじ径G1/4”ナット対辺17mm
銅管外径8mm材質真鍮
販売価格

175円(税抜)/ 193円(税込)

カタログ価格

175円(税抜)/193円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/10/25 03:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1047ページ
その他関連
本体EA426CA-2 : R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット
本体EA426CA-3 : R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップ
本体EA426CA-12 : R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット
本体EA426CA-13 : R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップ
本体EA426CB-2 : R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット
本体EA426CB-12 : R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット
本体EA426CB-13 : R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップ
本体EA426CE-2 : R 1/4" ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット付)
本体EA426CE-3 : R 1/4" ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップル付)
本体EA426CE-12 : R 1/4" ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット付)
本体EA426CE-13 : R 1/4" ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップル付)
本体EA426CG-2 : R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット
本体EA426CG-3 : R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップ
本体EA426CG-12 : R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット
本体EA426CG-13 : R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップ
ウェブカタログ画像
  • 管用平行ねじ

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1046ページ
  • エスコ便利カタログ1047ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top