すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA432MS-123A

品名 : Rp1/2"xRc1/2" 座付水栓エルボ

仕様

メーカーカクダイ型番619-801-13
呼13ねじ径Rp1/2”×Rc1/2”
取付穴径5mm取付ピッチ37mm
材質青銅
座付水栓継手
ビスは付属していません。
販売価格

2,300円(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/24 04:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1076ページ
ウェブカタログ画像
  • Rpねじの見分け方

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1076ページ
  • エスコ便利カタログ1077ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top