すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA432NB-40

品名 : Rc1・1/2"xRc1・1/2" 砲金チーズ

仕様

メーカーカクダイ型番6126-40
呼40ねじサイズRc1-1/2”
全長83mm材質青銅
販売価格

8,000円(税抜)/ 8,800円(税込)

カタログ価格

8,000円(税抜)/8,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 00:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1075ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA432NB-13 Rc 1/2" x Rc1/2" 砲金チーズ
    EA432NB-20 Rc 3/4" x Rc3/4" 砲金チーズ
    EA432NB-25 Rc 1 " x Rc 1 " 砲金チーズ
    EA432NB-30 Rc1・1/4"xRc1・1/4" 砲金チーズ
    EA432NB-40 Rc1・1/2"xRc1・1/2" 砲金チーズ
    EA432NB-50 Rc 2 " x Rc 2 " 砲金チーズ
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA432NB-25です。
    • ※画像はEA432NB-25です。
    • ステンレスと異種金属の接続について

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1074ページ
    • エスコ便利カタログ1075ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top