すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440AC-180S

品名 : 180x240x40mm 門型アングル金具(ステンレス製)

仕様

メーカーアカギ型番A10665-0016
用途横走り配管用の門型ブラケット。
軽量物用。
材質ステンレス(SUS304)
サイズ(A×B)180×240mm厚み3.0mm
幅40×40mmボルト穴サイズ11×50(L)mm
穴数3×4
片面穴タイプ
販売価格

10,300円(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 02:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1121ページ
バリエーション一覧
EA440AC-180S 180x240x40mm 門型アングル金具(ステンレス製)
EA440AC-240S 240x300x40mm 門型アングル金具(ステンレス製)
EA440AC-300S 300x360x40mm 門型アングル金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:180mm、B:240mm、\n穴数:3×4
  • A:180mm、B:240mm、\n穴数:3×4

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1120ページ
  • エスコ便利カタログ1121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top