すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440AD-185

品名 : 40x40x1800mm アングル(ステンレス製/5本)

仕様

メーカーアカギ型番A11681-0014
用途組立式のプレスタイプ鋼材。
軽量物用。
EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。
材質ステンレス(SUS304)
全長1800mm厚み3.0㎜
40×40㎜ボルト穴11×50(L)㎜
入数5本
釘穴なし
両面穴タイプ
溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。
販売価格

46,200(税抜)/ 50,820円(税込)

カタログ価格

46,200円(税抜)/50,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/26 10:29現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1121ページ
バリエーション一覧
EA440AD-90S 40x40x 900mm アングル(ステンレス製)
EA440AD-95 40x40x 900mm アングル(ステンレス製/5本)
EA440AD-180S 40x40x1800mm アングル(ステンレス製)
EA440AD-185 40x40x1800mm アングル(ステンレス製/5本)
その他関連
オプションEA440AE-11 : 48x48x100x100mm アングル接続金具(ステンレス製)
オプションEA440AE-12 : 48x48x100x100mm アングル接続金具(ステンレス製)
オプションEA440AE-13L : 48x48x70mm アングルベース(ステンレス製)
オプションEA440AE-13R : 48x48x70mm アングルベース(ステンレス製)
オプションEA440AE-14 : 48x48x113x113mm アングル接続金具(ステンレス製)
オプションEA440AE-16 : 48x48x 95mm アングルベース(ステンレス製)
オプションEA440AE-18 : 48x48x185mm アングル接続金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
入数:5本
  • 入数:5本

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1120ページ
  • エスコ便利カタログ1121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top