すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440AE-12

品名 : 48x48x100x100mm アングル接続金具(ステンレス製)

仕様

メーカーアカギ型番A10663-0050
用途アングル用の接続金具サイズ103×103mm
穴サイズ11×20(L)mm材質ステンレス(SUS304)
アングル差込幅48×48mm厚み3.0mm
接続金具(EA440AEシリーズ)の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組立てができます。
L3×40のアングルにも使用できます。
販売価格

3,150(税抜)/ 3,465円(税込)

カタログ価格

3,150円(税抜)/3,465円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/24 16:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1121ページ
バリエーション一覧
EA440AE-2 48x48x100x100mm アングル接続金具(ドブメッキ)
EA440AE-12 48x48x100x100mm アングル接続金具(ステンレス製)
その他関連
本体EA440AD-90S : 40x40x 900mm アングル(ステンレス製)
本体EA440AD-180S : 40x40x1800mm アングル(ステンレス製)
本体EA440AD-95 : 40x40x 900mm アングル(ステンレス製/5本)
本体EA440AD-185 : 40x40x1800mm アングル(ステンレス製/5本)
本体EA440AD-90H : 40x40x900mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/10本
本体EA440AD-180H : 40x40x1800mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/5本
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1120ページ
  • エスコ便利カタログ1121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top