すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440AF-24

品名 : 80㎏ ビームラックル

仕様

メーカー未来工業型番SGS-10
用途ラック・ダクトなどの吊り金具として使用適合寸法H・L形鋼:鋼材厚24mmまで
C形鋼:ツバ20mmまで
許容静荷重981N(100kgf)適合吊下ボルト径W3/8
材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ
L・H形鋼用
販売価格

455(税抜)/ 501円(税込)

カタログ価格

455円(税抜)/501円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2025/07/05 14:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1166ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1166ページ
  • エスコ便利カタログ1167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top