すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440AT-65

品名 : 3/8"x 65mm 立バンド用取付足(10個)

仕様

メーカーアカギ型番A10374-0023
用途立バンド用のねじ込み式取付足材質スチール(電気亜鉛メッキ)
高さ65mmねじ径W3/8”
つば35mm21mm
厚さ3.5mm穴径9×14mm
入数10個
アンカーやインサートに直接取り付け可能
化粧座金取り外し可能
販売価格

2,260(税抜)/ 2,486円(税込)

カタログ価格

2,260円(税抜)/2,486円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/21 11:31現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1127ページ

代替品

EA440AT-65S
  • 品番

    EA440AT-65S

  • コメント

    1個入り ステンレス製

バリエーション一覧
EA440AT-50 3/8"x 50mm 立バンド用取付足(10個)
EA440AT-65 3/8"x 65mm 立バンド用取付足(10個)
EA440AT-75 3/8"x 75mm 立バンド用取付足(10個)
EA440AT-100 3/8"x100mm 立バンド用取付足(10個)
EA440AT-150 3/8"x150mm 立バンド用取付足(10個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1126ページ
  • エスコ便利カタログ1127ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top