すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440BA-160

品名 : 60A 角サドル

仕様

メーカーアカギ型番A10447-0017
用途水栓角柱用のサドルバンド径称60A
ねじ穴径5mm材質SPHC(電気亜鉛メッキ)
入数1個
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
販売価格

400円(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 00:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1130ページ
バリエーション一覧
EA440BA-160 60A 角サドル
EA440BA-170 70A 角サドル
EA440BA-180 80A 角サドル
その他関連
関連商品EA440BA-160S : 60A 角サドル(ステンレス製)
関連商品EA440BA-170S : 70A 角サドル(ステンレス製)
関連商品EA440BA-180S : 80A 角サドル(ステンレス製)
関連商品EA468YA-11 : Rp1/2” 水栓柱(ステンレス製/60角/横給水)
関連商品EA468YA-12 : Rp1/2” 水栓柱(ステンレス製/60角/下給水)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 60角\nt:2.0mm   C:25mm\nG:φ5mm   P:95mm

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1130ページ
  • エスコ便利カタログ1131ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top