すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440BA-32

品名 : 32A サドルバンド(100個)

仕様

メーカーアカギ型番A10430-0077
用途SGP管用のサドル径称32A
呼び径1・1/4適合管外径42.7mm
ねじ穴径4mm材質溶融亜鉛めっき鋼板
入数150個
販売価格

3,920円(税抜)/ 4,312円(税込)

カタログ価格

3,920円(税抜)/4,312円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 23:52現在)

更新
商品入数100販売単位箱
カタログページ1130ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440BA-13 13A サドルバンド(150個)
    EA440BA-16 16A サドルバンド(150個)
    EA440BA-20 20A サドルバンド(150個)
    EA440BA-25 25A サドルバンド(100個)
    EA440BA-32 32A サドルバンド(100個)
    EA440BA-40 40A サドルバンド(80個)
    EA440BA-50 50A サドルバンド(60個)
    ウェブカタログ画像
    入数:100個
    • 入数:100個
    • ガス管
    • パイプ外径一覧表

    資料

    図面
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1130ページ
    • エスコ便利カタログ1131ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top