すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440BA-550

品名 : 185-187mm サドルバンド(FDP用/1個)

仕様

メーカーアカギ型番A10439-0072
用途耐火二層管(FDP)用のサドルバンド呼径150
適合管外径183~185mmサイズ(mm)t:3.2 C:32 G:φ11 P:221
材質スチール(電気亜鉛メッキ)入数1個
パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。
販売価格

1,080円(税抜)/ 1,188円(税込)

カタログ価格

1,080円(税抜)/1,188円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 00:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1130ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440BA-440 63mm サドルバンド(FDP用/2個)
    EA440BA-450 75-76mm サドルバンド(FDP用/2個)
    EA440BA-465 91-92mm サドルバンド(FDP用/2個)
    EA440BA-475 104-105mm サドルバンド(FDP用/2個)
    EA440BA-500 131-132mm サドルバンド(FDP用/2個)
    EA440BA-525 158-159mm サドルバンド(FDP用/1個)
    EA440BA-550 185-187mm サドルバンド(FDP用/1個)
    ウェブカタログ画像
    ※1個入
    • ※1個入
    • サイズ(mm)\nt:3.2 C:32 G:φ11 P:221

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1130ページ
    • エスコ便利カタログ1131ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top