すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440BK-50

品名 : 60.5mm フロアーバンド

仕様

メーカーアカギ型番A13576-0022
用途排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド径称50A
適合管外径60.5mmスライド範囲39~110mm
取付穴径5×7mm全高120mm
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
全ねじの取替可能
販売価格

595円(税抜)/ 655円(税込)

カタログ価格

595円(税抜)/655円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/10/24 01:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1128ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440BK-15 21.7mm フロアーバンド
    EA440BK-20 27.2mm フロアーバンド
    EA440BK-25 34.0mm フロアーバンド
    EA440BK-32 42.7mm フロアーバンド
    EA440BK-40 48.6mm フロアーバンド
    EA440BK-50 60.5mm フロアーバンド
    EA440BK-65 76.3mm フロアーバンド
    EA440BK-80 89.1mm フロアーバンド
    EA440BK-100 114.3mm フロアーバンド
    ウェブカタログ画像
    • パイプ外径一覧表
    • ガス管

    資料

    図面
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1128ページ
    • エスコ便利カタログ1129ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top