すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440BT-30

品名 : 38mm 吊りバンド(VP管用/10個)

仕様

メーカーアカギ型番A10158-0245
径称30A適合管外径38.0mm
サイズH:71mm締付ボルト(径×長さ)M6×25
吊ボルト径W3/8”材質スチール(電気亜鉛メッキ)
入数10個
VP管用
提灯式吊バンド
吊タン付き
販売価格

1,360円(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/24 01:18現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1124ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440BT-15 22mm 吊りバンド(VP管用/10個)
    EA440BT-20 26mm 吊りバンド(VP管用/10個)
    EA440BT-25 32mm 吊りバンド(VP管用/10個)
    EA440BT-30 38mm 吊りバンド(VP管用/10個)
    EA440BT-40 48mm 吊りバンド(VP管用/10個)
    EA440BT-50 60mm 吊りバンド(VP管用/10個)
    EA440BT-65 76mm 吊りバンド(VP管用/10個)
    EA440BT-75 89mm 吊りバンド(VP管用/10個)
    EA440BT-100 114mm 吊りバンド(VP管用/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい

    資料

    図面
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    その他資料
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1124ページ
    • エスコ便利カタログ1125ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top