すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440BW-102

品名 : 22.2mm ステンレス薄肉管用吊バンド

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアカギ型番A10154-0020
呼径3/4適合管外径22.22mm
締付ボルト(径×長さ)M6×25mmバンド厚0.6mm
吊ボルト径W3/8ボルト穴径7mm
材質本体:SUS430
吊用タン:鉄
デップ:軟質塩化ビニール
(デップ色:ブルー)
電気絶縁用の提灯式吊バンド(軟質塩ビコーティング)
ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用
電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かなキズから守ります。
※軟質塩ビの物性上、常温60℃までの屋内配管にご使用ください。
※保温材使用配管の場合は、ウレタン製品をお使いください。
※塩ビ管等樹脂管には使用できません。
販売価格

360円(税抜)/ 396円(税込)

カタログ価格

360円(税抜)/396円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/24 00:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1125ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440BW-101 15.8mm ステンレス薄肉管用吊バンド
    EA440BW-102 22.2mm ステンレス薄肉管用吊バンド
    EA440BW-104 34.0mm ステンレス薄肉管用吊バンド
    EA440BW-105 42.7mm ステンレス薄肉管用吊バンド
    EA440BW-106 48.6mm ステンレス薄肉管用吊バンド
    EA440BW-107 60.5mm ステンレス薄肉管用吊バンド
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • A:φ22.22㎜   B:M6×25㎜   C:25㎜\nD:26㎜   d:12.5㎜   H:64㎜\nt:0.6㎜   W:W3/8㎜   φ:φ7.0㎜

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1124ページ
    • エスコ便利カタログ1125ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top