すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440BK-80S

品名 : 89.1mm フロアーバンド(ステンレス製)

仕様

メーカーアカギ型番A15956-0092
用途排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド径称80A
適合管外径89.1mmスライド範囲53~110mm
取付穴径5×7mm全高120mm
材質ステンレス(SUS304)
全ねじの取替可能
販売価格

5,110円(税抜)/ 5,621円(税込)

カタログ価格

5,110円(税抜)/5,621円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 07:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1128ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440BK-15S 21.7mm フロアーバンド(ステンレス製)
    EA440BK-20S 27.2mm フロアーバンド(ステンレス製)
    EA440BK-25S 34.0mm フロアーバンド(ステンレス製)
    EA440BK-32S 42.7mm フロアーバンド(ステンレス製)
    EA440BK-40S 48.6mm フロアーバンド(ステンレス製)
    EA440BK-50S 60.5mm フロアーバンド(ステンレス製)
    EA440BK-65S 76.3mm フロアーバンド(ステンレス製)
    EA440BK-80S 89.1mm フロアーバンド(ステンレス製)
    EA440BK-100S 114.3mm フロアーバンド(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • ガス管
    • パイプ外径一覧表

    資料

    図面
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1128ページ
    • エスコ便利カタログ1129ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top