すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440BY-17A

品名 : 16.8-19.5mm クリックバンド(5個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアカギ型番A20395-0070
用途取り付け、取り外しが簡単なワンタッチパイプクランプ適合径16.8~19.5mm
取付穴径φ4.5mm荷重強度(垂直方向)235N(24kgf)
荷重強度(水平方向)235N(24kgf)使用温度範囲-40~110℃
材質ポリアミド12ダークグレー
入数5個
作業時間を短縮でき、クランプの再利用も可能です。
販売価格

990(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/01 11:11現在)

更新
商品入数5販売単位
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440BY-8A 7.8- 9.5mm クリックバンド(5個)
    EA440BY-10A 9.5-11.8mm クリックバンド(5個)
    EA440BY-12A 11.8-14.3mm クリックバンド(5個)
    EA440BY-15A 14.3-16.8mm クリックバンド(5個)
    EA440BY-17A 16.8-19.5mm クリックバンド(5個)
    EA440BY-20A 19.5-21.8mm クリックバンド(5個)
    EA440BY-22A 21.8-24.8mm クリックバンド(5個)
    EA440BY-25A 24.8-27.8mm クリックバンド(5個)
    EA440BY-28A 27.8-31.2mm クリックバンド(5個)
    EA440BY-32A 31.2-35.5mm クリックバンド(5個)
    EA440BY-36A 35.5-39.5mm クリックバンド(5個)
    EA440BY-40A 39.5-43.5mm クリックバンド
    EA440BY-47A 46.5-50.5mm クリックバンド
    EA440BY-51A 50.5-55.5mm クリックバンド
    EA440BY-59A 58.5-64.0mm クリックバンド
    ウェブカタログ画像
    画像はEA440BY-12Aです。
    • 画像はEA440BY-12Aです。

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top