すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440BZ-12A

品名 : 12.5-15.5mm クリックバンド(屋内用/5個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアカギ型番dii1315 PP
適合径12.5~15.5mm荷重強度100N(10kgf)
爪数3環境温度範囲-10~70℃
材質PP(ポリプロピレン)ブラック
入数5個
屋内用
着脱が簡単なワンタッチタイプのパイプクランプです。
作業時間を短縮でき、クランプの再利用も可能です。
水道、空調、ガス、電気、樹脂・金属等何でも支持可能です。
工数を大幅削減できるので生産性が向上します。
販売価格

385(税抜)/ 424円(税込)

カタログ価格

385円(税抜)/424円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/29 00:36現在)

更新
商品入数5販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440BZ-10A 10.0-12.5mm クリックバンド(屋内用/5個)
    EA440BZ-12A 12.5-15.5mm クリックバンド(屋内用/5個)
    EA440BZ-15A 15.5-18.5mm クリックバンド(屋内用/5個)
    EA440BZ-17A 18.5-23.5mm クリックバンド(屋内用/5個)
    EA440BZ-20A 23.5-31.5mm クリックバンド(屋内用/5個)
    EA440BZ-22A 31.5-39.5mm クリックバンド(屋内用/5個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA440BZ-10Aです。
    • ※画像はEA440BZ-10Aです。
    • 単位:mm

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top