すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618NP-150

品名 : 1/4"DRx150mm エクステンションバー

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BE2-150
差込角1/4”(6.35㎜)外径12mm
全長150mm重量70g
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

1,290円(税抜)/ 1,419円(税込)

カタログ価格

1,290円(税抜)/1,419円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/23 14:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0432ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618NP-30 1/4"DRx 30mm エクステンションバー
    EA618NP-50 1/4"DRx 50mm エクステンションバー
    EA618NP-75 1/4"DRx 75mm エクステンションバー
    EA618NP-100 1/4"DRx100mm エクステンションバー
    EA618NP-150 1/4"DRx150mm エクステンションバー
    EA618NP-200 1/4"DRx200mm エクステンションバー
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D1:8㎜   D2:12㎜   L:150㎜
    • エスコ便利カタログ432ページ
    • エスコ便利カタログ433ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top