すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440CJ-100

品名 : 100A 鋼管用防振立バンド

仕様

メーカーアカギ型番A10341-0107
用途SGP管用の防振補助立バンド径称100A
呼び径4適合管外径114.3mm
サイズD:45mm締付ボルト(径×長さ)M6×20
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
SGP管用
10mmゴム(CR)付き
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません
販売価格

3,540円(税抜)/ 3,894円(税込)

カタログ価格

3,540円(税抜)/3,894円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/24 01:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1126ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440CJ-15 15A 鋼管用防振立バンド
    EA440CJ-20 20A 鋼管用防振立バンド
    EA440CJ-25 25A 鋼管用防振立バンド
    EA440CJ-32 32A 鋼管用防振立バンド
    EA440CJ-40 40A 鋼管用防振立バンド
    EA440CJ-50 50A 鋼管用防振立バンド
    EA440CJ-65 65A 鋼管用防振立バンド
    EA440CJ-80 80A 鋼管用防振立バンド
    EA440CJ-100 100A 鋼管用防振立バンド
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
    • ガス管
    • パイプ外径一覧表

    資料

    図面
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1126ページ
    • エスコ便利カタログ1127ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top