すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440DV-61

品名 : 320x545x3mm アクリル板 (透明)

仕様

サイズ320×545mm厚み3mm
色透明押出板仕様溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
重量約660g
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
販売価格

2,810円(税抜)/ 3,091円(税込)

カタログ価格

2,810円(税抜)/3,091円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/24 23:51現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1413ページ
数量:

この商品には、76点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440DV-1 160x180x2mm アクリル板 (透明)
    EA440DV-2 160x180x2mm アクリル板 (半透明)
    EA440DV-3 160x180x2mm アクリル板 (白)
    EA440DV-4 160x180x2mm アクリル板 (緑)
    EA440DV-5 160x180x2mm アクリル板 (スモーク)
    EA440DV-6 160x180x2mm アクリル板 (黒)
    EA440DV-7 160x 180x2mm アクリル板(黄)
    EA440DV-8 160x 180x2mm アクリル板(赤透明)
    EA440DV-9 160x 180x2mm アクリル板(ブルー透明)
    EA440DV-11 180x320x2mm アクリル板 (透明)
    EA440DV-12 180x320x2mm アクリル板 (半透明)
    EA440DV-13 180x320x2mm アクリル板 (白)
    EA440DV-14 180x320x2mm アクリル板 (緑)
    EA440DV-15 180x320x2mm アクリル板 (スモーク)
    EA440DV-16 180x320x2mm アクリル板 (黒)
    EA440DV-17 180x 320x2mm アクリル板(黄)
    EA440DV-18 180x 320x2mm アクリル板(赤透明)
    EA440DV-19 180x 320x2mm アクリル板(ブルー透明)
    EA440DV-21 320x545x2mm アクリル板 (透明)
    EA440DV-22 320x545x2mm アクリル板 (半透明)
    EA440DV-23 320x545x2mm アクリル板 (白)
    EA440DV-24 320x545x2mm アクリル板 (緑)
    EA440DV-25 320x545x2mm アクリル板 (スモーク)
    EA440DV-26 320x545x2mm アクリル板 (黒)
    EA440DV-27 320x 545x2mm アクリル板(黄)
    EA440DV-28 320x 545x2mm アクリル板(赤透明)
    EA440DV-29 320x 545x2mm アクリル板(ブルー透明)
    EA440DV-31 545x650x2mm アクリル板 (透明)
    EA440DV-32 545x650x2mm アクリル板 (半透明)
    EA440DV-33 545x650x2mm アクリル板 (白)
    EA440DV-34 545x650x2mm アクリル板 (緑)
    EA440DV-35 545x650x2mm アクリル板 (スモーク)
    EA440DV-36 545x650x2mm アクリル板 (黒)
    EA440DV-37 545x 650x2mm アクリル板(黄)
    EA440DV-38 545x 650x2mm アクリル板(赤透明)
    EA440DV-39 545x 650x2mm アクリル板(ブルー透明)
    EA440DV-41 160x180x3mm アクリル板 (透明)
    EA440DV-42 160x180x3mm アクリル板 (半透明)
    EA440DV-43 160x180x3mm アクリル板 (白)
    EA440DV-44 160x180x3mm アクリル板 (緑)
    EA440DV-45 160x180x3mm アクリル板 (スモーク)
    EA440DV-46 160x180x3mm アクリル板 (黒)
    EA440DV-47 160x 180x3mm アクリル板(黄)
    EA440DV-48 160x 180x3mm アクリル板(赤透明)
    EA440DV-49 160x 180x3mm アクリル板(ブルー透明)
    EA440DV-51 180x320x3mm アクリル板 (透明)
    EA440DV-52 180x320x3mm アクリル板 (半透明)
    EA440DV-53 180x320x3mm アクリル板 (白)
    EA440DV-54 180x320x3mm アクリル板 (緑)
    EA440DV-55 180x320x3mm アクリル板 (スモーク)
    EA440DV-56 180x320x3mm アクリル板 (黒)
    EA440DV-57 180x 320x3mm アクリル板(黄)
    EA440DV-58 180x 320x3mm アクリル板(赤透明)
    EA440DV-59 180x 320x3mm アクリル板(ブルー透明)
    EA440DV-61 320x545x3mm アクリル板 (透明)
    EA440DV-62 320x545x3mm アクリル板 (半透明)
    EA440DV-63 320x545x3mm アクリル板 (白)
    EA440DV-64 320x545x3mm アクリル板 (緑)
    EA440DV-65 320x545x3mm アクリル板 (スモーク)
    EA440DV-66 320x545x3mm アクリル板 (黒)
    EA440DV-67 320x 545x3mm アクリル板(黄)
    EA440DV-68 320x 545x3mm アクリル板(赤透明)
    EA440DV-69 320x 545x3mm アクリル板(ブルー透明)
    EA440DV-71 545x650x3mm アクリル板 (透明)
    EA440DV-72 545x650x3mm アクリル板 (半透明)
    EA440DV-73 545x650x3mm アクリル板 (白)
    EA440DV-74 545x650x3mm アクリル板 (緑)
    EA440DV-75 545x650x3mm アクリル板 (スモーク)
    EA440DV-76 545x650x3mm アクリル板 (黒)
    EA440DV-77 545x 650x3mm アクリル板(黄)
    EA440DV-78 545x 650x3mm アクリル板(赤透明)
    EA440DV-79 545x 650x3mm アクリル板(ブルー透明)
    EA440DV-95 180x 320x2mm アクリル板(ミラー)
    EA440DV-96 320x 545x2mm アクリル板(ミラー)
    EA440DV-97 545x 650x2mm アクリル板(ミラー)
    EA440DV-98 650x1100x2mm アクリル板(ミラー)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1412ページ
    • エスコ便利カタログ1413ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top