すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440DZ-91

品名 : 600x300x20mm 化粧棚板(ブラック)

仕様

サイズ600×300mm厚み20mm
カラーブラック材質ファルカタ材、ラワン合板、耐摩耗強化紙
品質が良くビスの効きも良い「ラワンランバー」を採用
軽量で変形や反りも少なく、扱いやすいです。
両面化粧仕上げ
長辺(1辺のみ)小口テープ仕上げ
販売価格

2,700円(税抜)/ 2,970円(税込)

カタログ価格

2,700円(税抜)/2,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/24 02:56現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1412ページ
バリエーション一覧
EA440DZ-91 600x300x20mm 化粧棚板(ブラック)
EA440DZ-93 600x400x20mm 化粧棚板(ブラック)
EA440DZ-95 900x300x20mm 化粧棚板(ブラック)
EA440DZ-97 900x400x20mm 化粧棚板(ブラック)
その他関連
関連商品EA440D-12 : 20mmx2m 化粧テープ(粘着付/ブラック)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。\n※商品色は黒です。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1412ページ
  • エスコ便利カタログ1413ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top