すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440EF-0.2A

品名 : 0.254x150mm/2.5m シム(銅製)

仕様

サイズ150mm×2.5m厚み0.01”/0.254mm
許容差±0.0005mm材質銅
重量(g)886
販売価格

31,200円(税抜)/ 34,320円(税込)

カタログ価格

31,200円(税抜)/34,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/24 23:51現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1303ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440EF-0.0A 0.025x150mm/2.5m シム(銅製)
    EA440EF-0.0B 0.051x150mm/2.5m シム(銅製)
    EA440EF-0.1 0.102x150mm/2.5m シム(銅製)
    EA440EF-0.1A 0.127x150mm/2.5m シム(銅製)
    EA440EF-0.1B 0.152x150mm/2.5m シム(銅製)
    EA440EF-0.1C 0.178x150mm/2.5m シム(銅製)
    EA440EF-0.2 0.203x150mm/2.5m シム(銅製)
    EA440EF-0.2A 0.254x150mm/2.5m シム(銅製)
    ウェブカタログ画像

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1302ページ
    • エスコ便利カタログ1303ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top