すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440EK-23

品名 : 0.10mm / 75x 75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)

仕様

材質ステンレス(SUS302相当)厚み0.10mm
許容差(参考)7μmサイズ75×75mm溝幅(19mm)
機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
10枚入
タブ付で安全。穴付で外すのも簡単。
溝付なので切る必要がなくそのまま差し込むだけ。
300シリーズで錆や腐食に強いステンレス製です。
販売価格

10,700円(税抜)/ 11,770円(税込)

カタログ価格

10,700円(税抜)/11,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/24 05:55現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ1306ページ
数量:

この商品には、30点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440EK-1 0.025mm/ 50x 50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-2 0.05mm / 50x 50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-3 0.10mm / 50x 50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-4 0.20mm / 50x 50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-5 0.25mm / 50x 50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-6 0.40mm / 50x 50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-7 0.50mm / 50x 50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-8 0.70mm / 50x 50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-9 1.00mm / 50x 50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-10 2.00mm / 50x 50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-21 0.025mm/ 75x 75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-22 0.05mm / 75x 75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-23 0.10mm / 75x 75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-24 0.20mm / 75x 75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-25 0.25mm / 75x 75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-26 0.40mm / 75x 75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-27 0.50mm / 75x 75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-28 0.70mm / 75x 75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-29 1.00mm / 75x 75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-30 2.00mm / 75x 75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-51 0.025mm/100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-52 0.05mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-53 0.10mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-54 0.20mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-55 0.25mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-56 0.40mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-57 0.50mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-58 0.70mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-59 1.00mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-60 2.00mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    ウェブカタログ画像
    • スロッテッドシムの使用例
    • エスコ便利カタログ1306ページ
    • エスコ便利カタログ1307ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top