溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS302相当) | 幅 | 100mm |
|---|
| 厚み | 0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00mm | 幅×深さ | 32×57mm |
|---|
| 販売価格 | 71,000円(税抜)/
78,100円(税込)
| カタログ価格 | 71,000円(税抜)/78,100円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/10/24 07:32現在) |
|---|
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | SET |
|---|
| カタログページ | 1306ページ |
|---|