すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440KC-40B

品名 : 4/8mmx0.1- 0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)

仕様

メーカー岩田製作所型番SRS 004008B
内径φ4mm外径φ8mm
厚み0.1・0.2・0.3・0.5mm材質SUS304
入数40枚入り(各板厚×10枚)
すき間調整用のリング型スペーサー
RoHS適合品
販売価格

4,610(税抜)/ 5,071円(税込)

カタログ価格

4,610円(税抜)/5,071円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 03:29現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1305ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440KA-40B 3/6mmx0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KB-40B 3/8mmx0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KC-40B 4/8mmx0.1- 0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KD-40B 4/10mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KE-40B 5/10mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KF-40B 5/12mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KG-40B 6/12mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KH-40B 6/14mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KJ-40B 8/14mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KK-40B 8/16mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KL-40B 10/18mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KM-40B 10/20mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KN-40B 12/18mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KP-40B 12/20mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KR-40B 16/22mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KS-40B 16/24mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KT-40B 17/22mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KW-40B 17/24mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KX-40B 20/24mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KY-40B 20/28mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KZ-40B 20/30mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
    ウェブカタログ画像
    ※品番によりサイズが異なります。
    • ※品番によりサイズが異なります。
    • 各板厚×10枚
    • すき間調整用のリング型スペーサーです。
    • d:φ4mm  D:φ8mm\nt:0.1・0.2・0.3・0.5mm
    • エスコ便利カタログ1304ページ
    • エスコ便利カタログ1305ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top