すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA441EB-30

品名 : 30x30x500mm ポリエチレン角材

仕様

サイズ(mm)30×30×500(L)重量(g)400
材質ポリエチレン
当て材、緩衝材として使用できます。
固さの順番(上から固い方)
EA441EGシリーズ(黒)ポリ塩化ビニル

EA441ECシリーズ(青)ポリ塩化ビニル+ABS樹脂

EA441EBシリーズ(緑)ポリエチレン
EA441EDシリーズ(赤)ポリエチレン
EA441EEシリーズ(白)ポリエチレン(緑・赤・白は色違い)
販売価格

1,740(税抜)/ 1,914円(税込)

カタログ価格

1,740円(税抜)/1,914円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/04/05 23:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1411ページ
バリエーション一覧
EA441EB-10 10x10x500mm ポリエチレン角材
EA441EB-15 15x15x500mm ポリエチレン角材
EA441EB-20 20x20x500mm ポリエチレン角材
EA441EB-25 25x25x500mm ポリエチレン角材
EA441EB-30 30x30x500mm ポリエチレン角材
その他関連
仕様別商品EA441EC-10 : 10x10x500mm ポリ塩化ビニール角材
仕様別商品EA441EC-15 : 15x15x500mm ポリ塩化ビニール角材
仕様別商品EA441EC-20 : 20x20x500mm ポリ塩化ビニール角材
仕様別商品EA441EC-25 : 25x25x500mm ポリ塩化ビニール角材
仕様別商品EA441ED-10 : 10x10x500mm ポリエチレン角材
仕様別商品EA441ED-15 : 15x15x500mm ポリエチレン角材
仕様別商品EA441EE-10 : 10x10x500mm ポリエチレン角材
仕様別商品EA441EE-15 : 15x15x500mm ポリエチレン角材
仕様別商品EA441EE-20 : 20x20x500mm ポリエチレン角材
仕様別商品EA441EG-10 : 10x10x500mm ポリ塩化ビニール角材
仕様別商品EA441EG-15 : 15x15x500mm ポリ塩化ビニール角材
仕様別商品EA441EG-20 : 20x20x500mm ポリ塩化ビニール角材
仕様別商品EA441EG-25 : 25x25x500mm ポリ塩化ビニール角材
仕様別商品EA441EG-30 : 30x30x500mm ポリ塩化ビニール角材
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1410ページ
  • エスコ便利カタログ1411ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top