すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723VR-1

品名 : 0.3- 1.2N・m トルクドライバー(プリセット型)

仕様

メーカーWera型番074715
商品名7460初期設定トルク(N・m)0.3
トルク範囲(N・m)0.3~1.2全長(mm)155
ハンドル長(mm)105差込六角対辺1/4”
精度±6%重量(g)200
右回転用
クイックリリースビットホルダー付
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。
トルク制限と精度を重視する繰り返し作業に最適です。
販売価格

11,500円(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/31 11:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0501ページ
バリエーション一覧
EA723VR-1 0.3- 1.2N・m トルクドライバー(プリセット型)
EA723VR-2 1.2- 3.0N・m トルクドライバー(プリセット型)
その他関連
オプションEA723VJ-21 : 7.0mm トルク値調整キット
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ500ページ
  • エスコ便利カタログ501ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top