すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA441NE-50

品名 : 50x25x350mm [耐候性]MCナイロンパイプ

仕様

材質MCナイロン(MC801)全長350mm
外径×内径50×25mm公差内径:-6.0~-1.0mm、外径:+0.4~3.0mm
全長:+1.0~+20.0mm
販売価格

5,600円(税抜)/ 6,160円(税込)

カタログ価格

5,600円(税抜)/6,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 18:46現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1406ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA441NE-30 30x15x350mm [耐候性]MCナイロンパイプ
    EA441NE-40 40x20x350mm [耐候性]MCナイロンパイプ
    EA441NE-50 50x25x350mm [耐候性]MCナイロンパイプ
    EA441NE-55 55x30x350mm [耐候性]MCナイロンパイプ
    EA441NE-60 60x25x350mm [耐候性]MCナイロンパイプ
    EA441NE-65 65x40x350mm [耐候性]MCナイロンパイプ
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1406ページ
    • エスコ便利カタログ1407ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top