すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA443D-43

品名 : F1/2" x F3/8" フレアーアダプター(雌/雄)

内部はなめらかに仕上げてあるので、流れに摩擦がなく、圧力が下がるのを防ぎます

仕様

メスねじ(フレアー)1/2”オスねじ(フレアー)3/8”
材質真鍮入数1個
●フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めて下さい。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。
操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。
内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
45°フレアーフィッティング
フレアーネジ部はSAE J513準拠(アメリカ自動車技術会)
銅パッキン付き
販売価格

1,480(税抜)/ 1,628円(税込)

カタログ価格

1,480円(税抜)/1,628円(税込)

在庫数

最新在庫: 266

(2026/03/29 16:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0027ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA443D-23 F1/4" x F3/8" フレアーアダプター(雌/雄)
    EA443D-24 F1/4" x F1/2" フレアーアダプター(雌/雄)
    EA443D-32 F3/8" x F1/4" フレアーアダプター(雌/雄)
    EA443D-34 F3/8" x F1/2" フレアーアダプター(雌/雄)
    EA443D-42 F1/2" x F1/4" フレアーアダプター(雌/雄)
    EA443D-43 F1/2" x F3/8" フレアーアダプター(雌/雄)
    EA443D-45 F1/2" x F5/8" フレアーアダプター(雌/雄)
    EA443D-54 F5/8" x F1/2" フレアーアダプター(雌/雄)
    EA443D-56 F5/8" x F3/4" フレアーアダプター(雌/雄)
    EA443D-65 F3/4" x F5/8" フレアーアダプター(雌/雄)
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ26ページ
    • エスコ便利カタログ27ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top