すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA443M-34

品名 : NPT3/8"x F1/2" ハーフユニオン(NPT-Flare)

真鍮製で漏れを防ぎます

仕様

オスねじ(フレアー)1/2”メスねじ(NPT)3/8”
材質真鍮対辺20.6mm
重量約52g入数1個
推奨最大使用耐圧700psi(約4.8Mpa)
真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。
機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。
内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
販売価格

1,340円(税抜)/ 1,474円(税込)

カタログ価格

1,340円(税抜)/1,474円(税込)

在庫数

最新在庫: 83

(2026/10/22 16:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0026ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA443M-21 NPT1/8"x F1/4" ハーフユニオン(NPT-Flare)
    EA443M-22 NPT1/4"x F1/4" ハーフユニオン(NPT-Flare)
    EA443M-23 NPT1/4"x F3/8" ハーフユニオン(NPT-Flare)
    EA443M-32 NPT3/8"x F1/4" ハーフユニオン(NPT-Flare)
    EA443M-33 NPT3/8"x F3/8" ハーフユニオン(NPT-Flare)
    EA443M-34 NPT3/8"x F1/2" ハーフユニオン(NPT-Flare)
    EA443M-43 NPT1/2"x F3/8" ハーフユニオン(NPT-Flare)
    EA443M-44 NPT1/2"x F1/2" ハーフユニオン(NPT-Flare)
    EA443M-65 NPT3/4"x F5/8" ハーフユニオン(NPT-Flare)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ26ページ
    • エスコ便利カタログ27ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top