すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA462BL-20

品名 : 2 " 雌ねじプラグ(ポリプロピレン製)

仕様

使用圧力0~0.7MPa(常温水)呼び径50A(2”)
ねじサイズRc2”使用温度範囲0~60℃
材質ポリプロピレン重量136g
レバーカップリング用メスねじ型アダプター
販売価格

2,660(税抜)/ 2,926円(税込)

カタログ価格

2,660円(税抜)/2,926円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/02 23:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1066ページ
バリエーション一覧
EA462BL-6 3/4" 雌ねじプラグ(ポリプロピレン製)
EA462BL-8 1 " 雌ねじプラグ(ポリプロピレン製)
EA462BL-12 1-1/4" 雌ねじプラグ(ポリプロピレン製)
EA462BL-14 1-1/2" 雌ねじプラグ(ポリプロピレン製)
EA462BL-20 2 " 雌ねじプラグ(ポリプロピレン製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • M:Rc2B   K:83mm\nD:φ63mm  E:φ43mm\nh1:50mm  h2:30mm  H:80mm
  • エスコ便利カタログ1066ページ
  • エスコ便利カタログ1067ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top