すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440BK-132

品名 : 32Ax50mm T型バンド(銅管用/蝶番式)

仕様

メーカーアカギ型番A10533-0089
用途浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド径称32A
適合管外径42.7mmサイズ(mm)t:2.3 C:25 H:50
取付穴径φ4.5mm材質スチール(電気亜鉛メッキ)
横走り配管、立て配管に使用できます。
固定にはビスをご使用ください。
販売価格

635円(税抜)/ 699円(税込)

カタログ価格

635円(税抜)/699円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 00:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1127ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440BK-115 15Ax35mm T型バンド(銅管用/蝶番式)
    EA440BK-115H 15Ax50mm T型バンド(銅管用/蝶番式)
    EA440BK-120 20Ax35mm T型バンド(銅管用/蝶番式)
    EA440BK-120H 20Ax50mm T型バンド(銅管用/蝶番式)
    EA440BK-125 25Ax35mm T型バンド(銅管用/蝶番式)
    EA440BK-125H 25Ax50mm T型バンド(銅管用/蝶番式)
    EA440BK-132 32Ax50mm T型バンド(銅管用/蝶番式)
    EA440BK-140 40Ax50mm T型バンド(銅管用/蝶番式)
    EA440BK-150 50Ax50mm T型バンド(銅管用/蝶番式)
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nt:2.3 C:25 H:50
    • ガス管
    • パイプ外径一覧表

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1126ページ
    • エスコ便利カタログ1127ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top