すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA462BP-12

品名 : 1-1/4" 雌ねじカップリング(ポリプロピレン製)

仕様

使用圧力0~0.7MPa(常温水)呼び径32A(1・1/4”)
ねじサイズRc1・1/4”使用温度範囲0~60℃
材質ポリプロピレン重量244g
レバーカップリング用メスねじ型カプラー
販売価格

4,600円(税抜)/ 5,060円(税込)

カタログ価格

4,600円(税抜)/5,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 16:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1066ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA462BP-6 3/4" 雌ねじカップリング(ポリプロピレン製)
    EA462BP-8 1 " 雌ねじカップリング(ポリプロピレン製)
    EA462BP-12 1-1/4" 雌ねじカップリング(ポリプロピレン製)
    EA462BP-14 1-1/2" 雌ねじカップリング(ポリプロピレン製)
    EA462BP-20 2 " 雌ねじカップリング(ポリプロピレン製)
    EA462BP-30 3 " 雌ねじカップリング(ポリプロピレン製)
    その他関連
    オプションEA462BX-12 : 32A ゴム系ガスケット(NBR製)
    オプションEA462BX-112 : 32A ゴム系ガスケット(EPDM製)
    オプションEA462BX-212 : 32A ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)
    オプションEA462BX-312 : 32A シリコンガスケット
    オプションEA462BX-412 : 32A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)
    オプションEA462BY-12 : 32A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
    オプションEA462BY-212 : 32A フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • M:Rc1・1/4B  A:175mm  B:82mm\nC:φ46mm   F:φ33mm\nK:52mm    h:50mm  H:72mm
    • エスコ便利カタログ1066ページ
    • エスコ便利カタログ1067ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top