すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA462BV-30

品名 : 3 " ダストキャップ(ポリプロピレン製)

仕様

呼び径80A(3”)材質ポリプロピレン
使用圧力0~0.4MPa(常温水)使用温度範囲0~60℃
重量482g
レバーカップリング用ダストキャップ
販売価格

8,280円(税抜)/ 9,108円(税込)

カタログ価格

8,280円(税抜)/9,108円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 17:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1066ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA462BV-6 3/4" ダストキャップ(ポリプロピレン製)
    EA462BV-8 1 " ダストキャップ(ポリプロピレン製)
    EA462BV-12 1-1/4" ダストキャップ(ポリプロピレン製)
    EA462BV-14 1-1/2" ダストキャップ(ポリプロピレン製)
    EA462BV-20 2 " ダストキャップ(ポリプロピレン製)
    EA462BV-30 3 " ダストキャップ(ポリプロピレン製)
    その他関連
    オプションEA462BX-30 : 80A ゴム系ガスケット(NBR製)
    オプションEA462BX-130 : 80A ゴム系ガスケット(EPDM製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • A:249mm  B:138mm  C:φ92mm\nL:16mm  h:59mm  H:75mm
    • エスコ便利カタログ1066ページ
    • エスコ便利カタログ1067ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top