すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA462BV-8

品名 : 1 " ダストキャップ(ポリプロピレン製)

仕様

呼び径25A(1”)材質ポリプロピレン
使用圧力0~0.7MPa(常温水)使用温度範囲0~60℃
重量118g
レバーカップリング用ダストキャップ
販売価格

3,910円(税抜)/ 4,301円(税込)

カタログ価格

3,910円(税抜)/4,301円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 17:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1066ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA462BV-6 3/4" ダストキャップ(ポリプロピレン製)
    EA462BV-8 1 " ダストキャップ(ポリプロピレン製)
    EA462BV-12 1-1/4" ダストキャップ(ポリプロピレン製)
    EA462BV-14 1-1/2" ダストキャップ(ポリプロピレン製)
    EA462BV-20 2 " ダストキャップ(ポリプロピレン製)
    EA462BV-30 3 " ダストキャップ(ポリプロピレン製)
    その他関連
    オプションEA462BX-8 : 25A ゴム系ガスケット(NBR製)
    オプションEA462BX-108 : 25A ゴム系ガスケット(EPDM製)
    オプションEA462BX-208 : 25A ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)
    オプションEA462BX-308 : 25A シリコンガスケット
    オプションEA462BX-408 : 25A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)
    オプションEA462BY-8 : 25A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
    オプションEA462BY-208 : 25A フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • A:125mm  B:61mm  C:φ37mm\nL:14mm  h:46mm  H:60mm
    • エスコ便利カタログ1066ページ
    • エスコ便利カタログ1067ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top