すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA462BX-306

品名 : 15A・20A シリコンガスケット

仕様

呼び径15A(1/2”)・20A(3/4”)材質シリコン
内径22mm外径35mm
厚み5.5mm使用温度-30~140℃
主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
EA462BD,EA462BE,EA462BF,EA462BH,
EA462BP,EA462BR,EA462BS,EA462BVシリーズ用
販売価格

585円(税抜)/ 644円(税込)

カタログ価格

585円(税抜)/644円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/22 19:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1067ページ
バリエーション一覧
EA462BX-306 15A・20A シリコンガスケット
EA462BX-308 25A シリコンガスケット
EA462BX-312 32A シリコンガスケット
EA462BX-314 40A シリコンガスケット
EA462BX-320 50A シリコンガスケット
その他関連
本体EA462BP-6 : 3/4" 雌ねじカップリング(ポリプロピレン製)
本体EA462BF-6 : 3/4" ホース用カップリング(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:φ35mm  d:φ22mm  t:5.5mm

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1066ページ
  • エスコ便利カタログ1067ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top