すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA462CB-63

品名 : カップリング用パッキン(EPDM製/ナチュラル)

仕様

適用流体食品使用温度範囲-40~130℃
最高使用圧力1.6MPa内径20mm
外径34mm厚み10.5mm
重量9g材質EPDM
硬度(ショアーA)70°カラーナチュラル(白)
適合カップリングはその他関連をご確認ください。
販売価格

580円(税抜)/ 638円(税込)

カタログ価格

580円(税抜)/638円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/22 16:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1069ページ
バリエーション一覧
EA462CB-61 カップリング用パッキン(FKM製/グリーン)
EA462CB-62 カップリング用パッキン(TFEP製/レッド)
EA462CB-63 カップリング用パッキン(EPDM製/ナチュラル)
その他関連
本体EA462CA-10 : 10.0mm ホースカップリング(ステンレス製)
本体EA462CA-13 : 13.0mm ホースカップリング(ステンレス製)
本体EA462CA-19 : 19.0mm ホースカップリング(ステンレス製)
本体EA462CA-25 : 25.0mm ホースカップリング(ステンレス製)
本体EA462CA-103 : G 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
本体EA462CA-104 : G 1/2" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
本体EA462CA-108 : G 1" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
本体EA462CA-203 : G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
本体EA462CA-204 : G 1/2" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
本体EA462CA-206 : G 3/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
本体EA462CA-208 : G 1" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
本体EA462CB-13A : 13x16mm ホース用カップリング(ステンレス製)
本体EA462CB-13B : 13x18mm ホース用カップリング(ステンレス製)
本体EA462CB-15 : 15x20mm ホース用カップリング(ステンレス製)
本体EA462CB-19A : 19x24mm ホース用カップリング(ステンレス製)
本体EA462CB-19B : 19x25mm ホース用カップリング(ステンレス製)
本体EA462CB-25A : 25x30mm ホース用カップリング(ステンレス製)
本体EA462CB-25B : 25x32mm ホース用カップリング(ステンレス製)
本体EA462CB-51 : カップリング用キャップ(ステンレス製)
本体EA462CB-52 : カップリング用キャップ(チェーン付/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D:34mm D1:20mm L:10.5mm\n※本商品のカラーはナチュラル(白)です。
  • エスコ便利カタログ1068ページ
  • エスコ便利カタログ1069ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top