すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA462DL-30

品名 : G 3" 雌ねじカップリング(ステンレス製)

仕様

適用流体腐食性媒体(混合物/濃度による)使用温度範囲-40℃~95℃
最高使用圧力1.6MPa呼び径3”
ねじサイズG3”全長91mm
直径135mm内径92.2mm
重量1802g材質本体、ハンドル:ステンレス(SUS316)
パッキン:ニトリルゴム
規格DIN EN 14 420-7
化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
販売価格

25,700円(税抜)/ 28,270円(税込)

カタログ価格

25,700円(税抜)/28,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/22 17:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1068ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA462DL-4 G 1/2" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
    EA462DL-6 G 3/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
    EA462DL-10 G 1" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
    EA462DL-12 G1・1/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
    EA462DL-15 G1・1/2" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
    EA462DL-20 G 2" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
    EA462DL-25 G2・1/2" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
    EA462DL-30 G 3" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
    その他関連
    部品EA462DW-30 : 3" カップリング用パッキン(NBR製)
    部品EA462DX-30 : 3" カップリング用パッキン(PTFE製)
    部品EA462DY-30 : 3" カップリング用カムレバー(ステンレス製)
    本体EA462DR-30 : 3" (75mm) ホース用プラグ(ステンレス製)
    本体EA462DS-30 : G 3" 雌ねじプラグ(ステンレス製)
    本体EA462DT-30 : R 3" 雄ねじプラグ(ステンレス製)
    本体EA462DV-30 : 3" ダストプラグ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • L:91mm   B:135mm   ID:92.2mm
    • エスコ便利カタログ1068ページ
    • エスコ便利カタログ1069ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top