すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA462EB-12

品名 : 1・1/4"/32mm ホース用プラグ(ステンレス製)

仕様

適用流体腐食性媒体(混合物/濃度による)使用温度範囲-40℃~95℃
最高使用圧力1.6MPa適合ホース内径32mm
全長84mm内径45.5mm
重量323g材質本体:ステンレス(SUS316)
パッキン:ニトリルゴム(NBR)
適合クランプEA462EE-12
電解研磨仕上げ
化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
販売価格

4,460円(税抜)/ 4,906円(税込)

カタログ価格

4,460円(税抜)/4,906円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/22 18:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1067ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA462EB-6 3/4" /19mm ホース用プラグ(ステンレス製)
    EA462EB-10 1" /25mm ホース用プラグ(ステンレス製)
    EA462EB-12 1・1/4"/32mm ホース用プラグ(ステンレス製)
    EA462EB-15 1・1/2"/38mm ホース用プラグ(ステンレス製)
    EA462EB-20 2" /50mm ホース用プラグ(ステンレス製)
    EA462EB-25 2・1/2"/63mm ホース用プラグ(ステンレス製)
    EA462EB-30 3" /75mm ホース用プラグ(ステンレス製)
    その他関連
    オプションEA462EE-12 : 43- 46mm ホースクランプ(アルミニウム製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • L:84mm   ID:45.5mm   L1:27.5mm
    • エスコ便利カタログ1066ページ
    • エスコ便利カタログ1067ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top