すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA462EE-30

品名 : 89- 93mm ホースクランプ(アルミニウム製)

仕様

適用流体腐食性流体(濃度による)使用温度範囲-40℃~95℃
最高使用圧力2.5MPa適合ホース内径75mm
適合ホース外径89~93mm全長76mm
幅132mmねじサイズM8×25
重量486g材質アルミニウム鍛造
付属品六角ねじ、ナット
EA462EA-30、EA462EB-30、EA462EC-30、EA462ED-30用
化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
販売価格

5,260円(税抜)/ 5,786円(税込)

カタログ価格

5,260円(税抜)/5,786円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 17:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1067ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA462EE-6 30- 33mm ホースクランプ(アルミニウム製)
    EA462EE-10 36- 39mm ホースクランプ(アルミニウム製)
    EA462EE-12 43- 46mm ホースクランプ(アルミニウム製)
    EA462EE-15 50- 53mm ホースクランプ(アルミニウム製)
    EA462EE-20 63- 67mm ホースクランプ(アルミニウム製)
    EA462EE-25 78- 82mm ホースクランプ(アルミニウム製)
    EA462EE-30 89- 93mm ホースクランプ(アルミニウム製)
    その他関連
    本体EA462EA-30 : 3" /75mm ホース用カップリング(ステンレス製
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • L:76mm    B:132mm
    • エスコ便利カタログ1066ページ
    • エスコ便利カタログ1067ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top