すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463A-12B

品名 : 8- 12mm ホースクランプ(1個)

仕様

適合直径8~12mmバンド幅9mm
バンド厚0.7mm六角対辺7mm
締付トルク2~2.5Nm重量12g
材質スチール(亜鉛メッキ)入数1個
バンド内側に材質・クランプ範囲を刻印
ホース・継手の安全で迅速かつ再利用可能な組立に最適
販売価格

120(税抜)/ 132円(税込)

カタログ価格

120円(税抜)/132円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 12:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1109ページ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:20.5mm   H:11.5mm   B:14mm\nB1:9mm    S:0.7mm   SW:7mm
  • エスコ便利カタログ1108ページ
  • エスコ便利カタログ1109ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top