すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA520AD-17

品名 : 600x600mm/ 400kg ドーリー(木製/ゴム張)

荷台面は波型ラバープレート貼りで荷物が滑りません

仕様

積載均等耐荷重400kg荷台サイズ600×600mm
床高さ201mm車輪自在×2、自在(ブレーキ付)×2
車輪径φ125×32mm重量17kg
材質荷台:木製(ラバープレート)
フレーム;スチール(粉体塗装仕上げ)
車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
4輪自在キャスター
ブレーキ付
荷台の木天板は波形ラバープレートで覆われており荷物が滑りにくいです。
TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています
販売価格

55,800円(税抜)/ 61,380円(税込)

カタログ価格

55,800円(税抜)/61,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 10:04現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1654ページ

代替品

EA520AD-15
  • 品番

    EA520AD-15

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA520AD-15 500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張)
EA520AD-17 600x600mm/ 400kg ドーリー(木製/ゴム張)
その他関連
部品EA986PD-1 : 125mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
部品EA986PD-125 : 125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 波型ラバープレート

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1654ページ
  • エスコ便利カタログ1655ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top