すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA463BD-50

品名 : 50mm 二重クランプ・強力(ステンレス製/10個)

仕様

メーカーBAND-IT(バンド・イット)型番JS2459
幅9.5mm厚み0.64mm
最大直径50mm材質SUS201
入数10本
2重巻の強力タイプ
二重巻ステンレスクランプは振動に対して抵抗があります。
EA463EE-4(バンドツール)を使用して下さい。
販売価格

5,210円(税抜)/ 5,731円(税込)

カタログ価格

5,210円(税抜)/5,731円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/10/30 18:04現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1113ページ
バリエーション一覧
EA463BD-35 35mm 二重クランプ・強力(ステンレス製/10個)
EA463BD-50 50mm 二重クランプ・強力(ステンレス製/10個)
その他関連
オプションEA463EE-4 : 3/16" - 3/4" バンドツール
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 2重巻の強力タイプ
  • EA463EE-4(バンドツール)を使用して下さい。

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1112ページ
  • エスコ便利カタログ1113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top