すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA463CC-127

品名 : 48-127mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)

仕様

バンド幅14.2mm適合直径48~127mm
厚み0.65mm六角(-)ねじ5/16”(8mm)
材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302入数10個
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。
ウォームの歯4枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと固定します。
オールステンレス製
販売価格

7,610円(税抜)/ 8,371円(税込)

カタログ価格

7,610円(税抜)/8,371円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/10/22 17:15現在)

更新
商品入数10販売単位箱
カタログページ1111ページ
数量:

この商品には、25点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA463CC-20 11- 20mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    EA463CC-23 13- 23mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    EA463CC-27 14- 27mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    EA463CC-32 17- 32mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    EA463CC-38 21- 38mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    EA463CC-44 21- 44mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    EA463CC-51 27- 51mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    EA463CC-57 33- 57mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    EA463CC-64 40- 64mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    EA463CC-70 46- 70mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    EA463CC-76 52- 76mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    EA463CC-83 59- 83mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    EA463CC-89 65- 89mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    EA463CC-95 71- 95mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    EA463CC-102 78-102mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    EA463CC-108 84-108mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    EA463CC-114 91-114mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    EA463CC-127 48-127mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    EA463CC-140 64-140mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    EA463CC-152 79-152mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    EA463CC-165 92-165mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    EA463CC-178 105-178mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    EA463CC-216 143-216mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    EA463CC-254 181-254mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    EA463CC-311 238-311mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
    ウェブカタログ画像
    10個入り
    ※代表画像です。
    • 10個入り\n※代表画像です。
    • 耐腐食性の高いステンレスで船舶等への使用に最適

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1110ページ
    • エスコ便利カタログ1111ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top