すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA463CF-20

品名 : 11- 20mm 万能クランプ(10個)

仕様

材質バンド:SUS301、
スクリュー:スチール
六角(-)ねじ5/16”(8mm)
厚み0.58mmバンド幅12.7mm
適合直径11~20mm入数10
販売価格

3,810円(税抜)/ 4,191円(税込)

カタログ価格

3,810円(税抜)/4,191円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/22 16:03現在)

更新
商品入数10販売単位箱
カタログページ1110ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA463CG-20
    • 品番

      EA463CG-20

    • コメント

      スクリュ-もステンレス

    バリエーション一覧
    EA463CF-20 11- 20mm 万能クランプ(10個)
    EA463CF-23 13- 23mm 万能クランプ(10個)
    EA463CF-27 14- 27mm 万能クランプ(10個)
    EA463CF-32 17- 32mm 万能クランプ(10個)
    EA463CF-38 21- 38mm 万能クランプ(10個)
    EA463CF-44 21- 44mm 万能クランプ(10個)
    EA463CF-51 27- 51mm 万能クランプ(10個)
    EA463CF-57 33- 57mm 万能クランプ(10個)
    EA463CF-64 40- 64mm 万能クランプ(10個)
    EA463CF-70 46- 70mm 万能クランプ(10個)
    EA463CF-76 52- 76mm 万能クランプ(10個)
    EA463CF-89 65- 89mm 万能クランプ(10個)
    EA463CF-95 71- 95mm 万能クランプ(10個)
    EA463CF-102 78-102mm 万能クランプ(10個)
    EA463CF-108 84-108mm 万能クランプ(10個)
    EA463CF-114 91-114mm 万能クランプ(10個)
    EA463CF-127 105-127mm 万能クランプ(10個)
    EA463CF-140 117-140mm 万能クランプ(10個)
    EA463CF-152 130-152mm 万能クランプ(10個)
    EA463CF-165 143-165mm 万能クランプ(10個)
    EA463CF-178 156-178mm 万能クランプ(10個)
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1110ページ
    • エスコ便利カタログ1111ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top