すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA463CL-143

品名 : 143.5mm Vバンドクランプ

仕様

呼び径143.5mmバンド幅19.05mm
バンド厚み0.89mm六角(-)ねじ5/16”(8mm)
材質バンド:SUS300
スクリュー:SUS410
ナット:302HQ/303
留め具サイズ1/4”
標準トルク値6.8±1.1Nm (60±10in-Ib)
※留め具のサイズに基づく一般的な推奨値です。
 高トルクの締め付けでは留め具のかじりリスクが高まります。
高負荷トルク値12.4±1.1Nm (110±10 in-Ib)
※留め具のサイズに基づく一般的な推奨値です。
 高トルクの締め付けでは留め具のかじりリスクが高まります。
推奨最大回転数150rpm
排気配管等のフランジ付きジョイント接続用
販売価格

10,400円(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/24 23:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1112ページ
数量:

この商品には、27点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA463CL-73 73.2mm Vバンドクランプ
    EA463CL-81 81.5mm Vバンドクランプ
    EA463CL-88 88.9mm Vバンドクランプ
    EA463CL-97 97.0mm Vバンドクランプ
    EA463CL-98 98.6mm Vバンドクランプ
    EA463CL-103 103.1mm Vバンドクランプ
    EA463CL-104 104.9mm Vバンドクランプ
    EA463CL-106 106.4mm Vバンドクランプ
    EA463CL-108 108.0mm Vバンドクランプ
    EA463CL-114 114.3mm Vバンドクランプ
    EA463CL-114B 114.3mm Vバンドクランプ
    EA463CL-117 117.1mm Vバンドクランプ
    EA463CL-119 119.1mm Vバンドクランプ
    EA463CL-120 120.7mm Vバンドクランプ
    EA463CL-120B 120.7mm Vバンドクランプ
    EA463CL-122 122.2mm Vバンドクランプ
    EA463CL-124 124.7mm Vバンドクランプ
    EA463CL-125 125.5mm Vバンドクランプ
    EA463CL-129 129.5mm Vバンドクランプ
    EA463CL-133 133.4mm Vバンドクランプ
    EA463CL-134 134.6mm Vバンドクランプ
    EA463CL-143 143.5mm Vバンドクランプ
    EA463CL-147 147.6mm Vバンドクランプ
    EA463CL-149 149.4mm Vバンドクランプ
    EA463CL-150 150.4mm Vバンドクランプ
    EA463CL-174 174.8mm Vバンドクランプ
    EA463CL-205 205.2mm Vバンドクランプ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    チラシ
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1112ページ
    • エスコ便利カタログ1113ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top