すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463DA-25

品名 : 25m 固定バンド(ステンレス製)

仕様

メーカーアカギ型番A10246-0042
用途スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具バンド長25m
バンドサイズ(幅×厚)23×0.6mm穴サイズφ10.5mm
引張強度1.47kN材質SUS304
錆に強く、2次処理が必要な場所でも処理不要・省力作業に最適
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます
販売価格

46,100(税抜)/ 50,710円(税込)

カタログ価格

46,100円(税抜)/50,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/11 18:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1173ページ
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1172ページ
  • エスコ便利カタログ1173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top